Bourns SMDレジスタ, 30mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R030ELF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83698845 品番CRA2512-FZ-R030ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様
抵抗 = 30mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±75ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = CRA
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)30m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする