Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83698958 品番MQDC1-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。

仕様芯数 = 5、外被色 = 黒、コネクタ1 = M12、コネクタ 2 = 未処理終端、コーディング = A、シールド = シールドなし、定格電流 = 4 A、保護等級 = IP67、AWGサイズ = 22 AWG 芯数(C)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする