Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-102LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83699220 品番3296X-1-102LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保

仕様
最大抵抗 = 1kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 25
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3296
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 11.05mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする