Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRT0603-BY-10R0ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83699308 品番CRT0603-BY-10R0ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = CRT
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする