Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード83699448 品番CR0402-FX-1000GLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

0402型抵抗器、CR0402シリーズ. BournsのCR0402シリーズチップ抵抗は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、70 ℃で62.5 mWの定格電力となっています。 CR0402シリーズは浸出を防止するためにニッケルバリア3層構造となっており、はんだ付け性に優れ、さまざまな種類のはんだ付けに適しています。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CR0402
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする