Belden 同軸ケーブル, 50m, URM67.0050

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50m) 注文コード83699694 品番URM67.0050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Belden URM67同軸ケーブル このBelden同軸ケーブルは、外径10.3 mm、リール長50 mです。この同軸ケーブルは、静電容量98 pF/m、速度比66 %です。特長と利点 通信に最適な同軸ケーブル 黒色のポリ塩化ビニル(PVC)製の絶縁被覆 より線7 / 0.75 mm 裸の導体と発泡ポリエチレン絶縁体 インピーダンス: 50 Ω IEC96 No. 50-7-2の要件に適合 RG213/U規格と同等 UHF PL259コネクタとも併用可能代表的用途 ブロードキャスト及びCCTVの設置

仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = URM67
Certificazione CPR = Eca
導体ストランドタイプ = スタンダード
導体材質 = 裸銅%
長さ(m)50 外径(Φmm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする