Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-501E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83699886 品番3314J-1-501E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合

仕様
最大抵抗 = 500Ω
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3314
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 4.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする