Banner
Bannerの 電線/ケーブル
Bannerの FA用ケーブル
Bannerの 固定用ケーブル
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83700130
品番
MQDC1-515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様
シース材質 = PVCm
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
シールド/非シールド = シールドなし
定格電圧 = 250 V ac/dc
保護等級 = IP67
外径 = 5.7mm
色
黒
芯数(C)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表