Belden 銅線 50ft

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15m) 注文コード83700209 品番8668 00050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

13.3 AWGより線(120 x 34)編組スズめっき銅導線。

仕様
電池タイプ = 4.37 mm
導体材質 = 錫めっき銅
断面積 = 2.43 mm2
定格電流 = 36 A
長さ = 50ft
導体抵抗 = 2.17 Ω /1000 フィート
シリーズ = 8668
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする