Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 12回転型 3224W-1-101E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83700279 品番3224W-1-101E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %

仕様
最大抵抗 = 100Ω
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 12
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3224
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 4.8mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする