Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-201LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83700577 品番3266W-1-201LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転

仕様
最大抵抗 = 200Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 12
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3266
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 6.71mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする