Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-FZ-1002ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83700638 品番CRT0805-FZ-1002ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53
仕様
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±50ppm/℃
シリーズ = CRT
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする