Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 15回転型 3006P-7-502LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83701627 品番3006P-7-502LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

19mm (3/4in.) 750mW Rectangular End Adjust 3006 Series ( Transparent ). Bourns透明3006Pシリーズは、定格電力750 mW @ 70 ℃の19 mm (3/4インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 フックアップ及び計装なしに目視で設定可能 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878

仕様
最大抵抗 = 5kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 15
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.75W
シリーズ = 3006
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 19.05mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする