Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 25回転型 3290W-1-502

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83701740 品番3290W-1-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

3/8インチ角形TrimpotRトリミングポテンショメータ - 3290シリーズ. あらゆるタイプの電子機器でのさまざまな回路調整に使用できる、3290シリーズ多回転TrimpotRトリミングポテンショメータです。 3290シリーズの用途は、製造機器、産業用テスト / 測定機器、医療機器での直線距離、角度、回転の測定などです。. 巻線型エレメント 密閉による基板洗浄 業界標準 R24はMIL-R-27208、RTRはHigh-Rel MIL-R-39015に準拠し、QPLに記載済み

仕様
最大抵抗 = 5kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 25
方位 = 上面調整
定格電力 = 1W
シリーズ = 3290
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±5%
温度係数 = ±50ppm/℃
長さ = 9.53mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする