Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR201-300E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード83701776 品番HCNR201-300E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトダイオード
最大順方向電圧 = 1.95V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5000 V ac
シリーズ = HCNR201
特殊機能 = リニア動作
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする