曜日別特売
3214X-1-103E Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 5回転型 3214X-1-103E BOURNS 83701828

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 5回転型 3214X-1-103E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード83701828品番3214X-1-103E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

5回転250 mW 4 mm密閉型3214Xシリーズ. BournsR 3214Xシリーズ5回転4 mm密閉型TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合

仕様
最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 5
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3214
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 1.52 mmmm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする