Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83702074 品番3310P-001-103L
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 12.7mm
軸径 = 3.18 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする