Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 22回転型 3059Y-1-103LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83702607 品番3059Y-1-103LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。

仕様
最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 22
方位 = 側面調整
定格電力 = 1W
シリーズ = 3059
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 2.92 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする