曜日別特売
3310C-001-204L Bourns ポテンショメーター, 200kΩ, 0.25W BOURNS 83703054

Bourns ポテンショメーター, 200kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード83703054品番3310C-001-204L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 12.7mm
軸径 = 3.18 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする