Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-503LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83703158 品番3266X-1-503LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止

仕様
最大抵抗 = 50kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 12
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3266
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 7.73mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする