Banner
Bannerの 電線/ケーブル
Bannerの FA用ケーブル
Bannerの 固定用ケーブル
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83703630
品番
MQDC-415RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = MQDC
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
シールド/非シールド = シールドなし
定格電圧 = 250 V
保護等級 = IP67
動作温度 Min = -40℃
色
黒
芯数(C)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表