Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 25kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-253LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83703806 品番3362P-1-253LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー

仕様
最大抵抗 = 25kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3362
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 2.77 mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする