BELDEN
BELDENの 電線/ケーブル
BELDENの 通信ケーブル
BELDENの 同軸ケーブル
Belden SDI同軸ケーブル, 100m, MRG5902.10100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
83703885
品番
MRG5902.10100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG59
Certificazione CPR = Eca
減衰 = 2.9 dB/100 m @ 5 MHz
導体ストランドタイプ = ソリッド
絶縁体 = PE%
色
黒
長さ(m)
100
外径(Φmm)
6.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表