Bourns SMDレジスタ, 560mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R560ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード83703919 品番CRL1206-JW-R560ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

1206型CRL1206シリーズ低チップ抵抗器 - 5 %. BournsRのCRL1206シリーズ低チップ抵抗器で、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。これらのCRL 1206チップ抵抗器の抵抗値許容差は+/-5 %です。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRL
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)560m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする