BELDEN
BELDENの 電線/ケーブル
BELDENの 通信ケーブル
BELDENの 同軸ケーブル
Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50m)
注文コード
83704330
品番
MRG1781.0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG178PE
Certificazione CPR = Eca
減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz
導体ストランドタイプ = スタンダード
シリーズ = MRG1781pF/m
色
黒
長さ(m)
50
外径(Φmm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表