曜日別特売
CR1206-JW-103ELF Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-JW-103ELF BOURNS 83704427

Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-JW-103ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード83704427品番CR1206-JW-103ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

1206型抵抗器、CR1206-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CR1206
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする