Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4562-300E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83704549 品番HCPL-4562-300E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オプトカプラ高速トランジスタ出力、Avago Technologies. 用途: 高速ロジックアース絶縁(TTL/TTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL) パルストランスの代替 アナログ信号のアース絶縁

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 12 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
最大電流変換率 = 45%
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする