Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.88W, ±2%, 素子数:6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード83704786 品番4607X-101-103LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

6素子バス型抵抗器. 4600Xシリーズ厚膜低プロファイルコンフォーマルSIPSは、DIPに対応し、ロジンフラックス溶剤処理又は無洗浄フラックス処理に適しています。 4600Xシリーズの各SIPは、RoHSに準拠しており、はっきりとしたマークにより常に識別できるようになっています。

仕様
抵抗 = 10kΩ
抵抗器の数 = 6
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 0.88W
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 17.73mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 17.73 x 2.49 x 5.08mm
シリーズ = 4600X
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする