Bourns リードインダクタ, 10 μH, 1.1A, ラジアル, RLB0712-100KL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83705100 品番RLB0712-100KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

Bourns RLB0712シリーズラジアルインダクタ. BournsのRLB0712シリーズはラジアルインダクタです。 このラジアルインダクタは、高電流回路向けに定格電流が高く、E12シリーズの製品が用意されています。. 製品用途の情報. RoHS対応. このラジアルインダクタは汎用で、DC-DCコンバータや電源に適合します。

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.1A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 70mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 6.7mm
高さ = 10mm
寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 16MHz
リード間隔 = 3mm
シリーズ = RLB
リード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする