Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:120V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83705319 品番2057-12-BLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品

仕様
シリーズ = 2057
サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 10kA
直流放電開始電圧 = 120V
過電圧 = 700V
実装タイプ = アキシャル
寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm
長さ = 6mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする