Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3386W-1-104LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83705660 品番3386W-1-104LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

3386W側面調整

仕様
最大抵抗 = 100kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3386
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 3.15 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする