Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-4100-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83705870 品番HCPL-4100-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

4 → 20 mAカレントループ、Avago Technologies. 電子機器との間のノイズ耐性が高いデータ回線での転送は、最長9 kmの代表距離に対応するこれらの20 mA電流ループトランスミッタとレシーバオプトカプラを使用することで可能になります。

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 20V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 16ns
最大入力電流 = 250 μA
絶縁電圧 = 3750 V ac
論理出力 = あり
標準降下時間 = 23ns
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする