Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83706369 品番3549S-1AE-103A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

22mm 10 Turn Servo Mount 3549 Series. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 サーボマウントオプション

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = サーボマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 9.5mm
軸径 = 3.18 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする