Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.1W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83706378 品番PDB183-GTR01-254A2
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.1W
電気テーパー = オーディオ
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 19mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする