Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード83706518 品番2029-09-SM-RPLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

2029シリーズガス放電管(20 kA). Bournsモデル2029シリーズは、雷などの過渡電流の危険性がある一般的な産業用途向けに設計された2電極GDTです。 モデル2029は、ITU-T K.20、ITU-T K.21、又はGR-1089に準拠する必要がある通信回線用機器にも推奨されます。. このコンパクトな8 x 6 mm GDTは、定格ピークパルス電流が最大25 kA、8/20 μsecとなっています。 長寿命で高速な応答時間と安定した性能を発揮します。 高耐久2029シリーズは、静電容量が低いため、高速電気通信用途や産業用通信用途向けの過電圧保護装置、商用電子部品、自動車 / 航空機 / 軍事用電子部品などに最適です。 表面実装によって経済的な組み込みが可能 高定格サージ電流 ITU-T K.12クラス5のサージ電流要件に適合する設計 低静電容量及び低挿入損失 耐用期間中の安定した耐圧 UL認定 RoHS対応

仕様
シリーズ = 2029
サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 10A
直流放電開始電圧 = 90V
過電圧 = 600V
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 7.9 x 6 x 7.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 7.5mm
長さ = 7.9mm
動作温度 Max = +105℃
動作温度 Min = -55℃
静電容量 = 1pF
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする