Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード83707814 品番6574S-1-502
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

6574Sシリーズ51 mm単回転精密ポテンショメータ. フロント及びリア精密ボールベアリングでシャフトがサポートされた、Bourns 65シリーズサーボ取り付け型単回転精密ポテンショメータです。. 特長と利点: すべてのモデルで優れた信頼性と高い品質を誇ります。 成形背面端子

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 5kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだタレット
シャフト長さ = 15.9mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%
抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする