Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード83707866 品番4309R-101-103LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. BournsR 4300Rシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。. 低プロファイルはDIPとの互換性を提供 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能

仕様
抵抗 = 10kΩ
抵抗器の数 = 8
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1.13W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±2%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 19.92mm
奥行き = 2.16mm
高さ = 4.95mm
寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm
端子数 = 9
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする