BELDEN
BELDENの 電線/ケーブル
BELDENの 通信ケーブル
BELDENの 同軸ケーブル
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
83708110
品番
521-8436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。
-18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG58
Certificazione CPR = Eca
耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
動作温度 Min = -30℃
色
黒
長さ(m)
100
外径(Φmm)
4.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表