BELDEN
BELDENの 電線/ケーブル
BELDENの 通信ケーブル
BELDENの 同軸ケーブル
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1791.00100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
83708119
品番
MRG1791.00100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG179
外径 = 2.8mm
Certificazione CPR = Fca
減衰 = 27 @ 100 MHz dB
導体ストランドタイプ = スタンダード
導体材質 = 銀めっき銅履鋼%
色
黒
長さ(m)
100
外径(Φmm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表