Bivar 紫外線 LED ピーク波長:400nm, 30° 40mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード83708207 品番UV5TZ-400-30
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵

仕様
LED数 = 1
ピーク波長 = 400nm
放射束 = 40mW
ビュー角 = 30°
レンズ形状 = 砲弾型
ピン数 = 2
LED材質 = InGaN、Sapphire
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする