Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 5回転型 3214J-1-103E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83708329 品番3214J-1-103E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

5回転250 mW 4 mmシールド3214 Jシリーズ. BournsR 3214Jシリーズ4 mmシールド5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット側面調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合

仕様
最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 5
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3214
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 4.8mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする