Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-M611-500E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83708487 品番HCPL-M611-500E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Broadcom HCPL-M611 は、従来のラインレシーバでは許容できない環境での高速ロジックインターフェイス、入出力バッファリングに適しており、極端に高いアース又は誘導ノイズ環境での使用にお勧めします。表面実装可能 超小型、低プロファイルの JEDEC 登録済みパッケージ外形 赤外線蒸気相リフロー及びウェーブはんだ付けプロセスに対応しています 高コモンモード除去( CMR )用内部シールド: 15000 V/ us @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5 mA

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = AC/DC
標準上昇時間 = 24ns
最大入力電流 = 15 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする