Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-102GLF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83708539 品番3361P-1-102GLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

サーメット1/4インチ角型500 mW上面調整3361Pシリーズ. BournsR 3361シリーズ1/4角型単回転サーメットSMD TrimpotRトリミングポテンショメータ。. 産業用 / 密閉型 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄プロセスに対する耐性あり 表面実装製造プロセスに対応

仕様
最大抵抗 = 1kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3361
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 6.71mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする