Bourns リードインダクタ, 10 mH, 34mA, ラジアル, RLB0812-103KL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83708715 品番RLB0812-103KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応

仕様
インダクタンス = 10 mH
最大直流電流 = 34mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 39Ω
許容差 = ±10%
直径 = 6.7mm
高さ = 10mm
寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 360kHz
リード間隔 = 3mm
シリーズ = RLB
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする