Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-102E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83709029 品番TC33X-2-102E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨

仕様
最大抵抗 = 1kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.1W
シリーズ = TC33
終端スタイル = はんだパッド
許容差 = ±25%
温度係数 = ±250ppm/℃
長さ = 3.8mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする