イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの 給水管継手
IVL-BCU BCユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83709528
品番
IVL-BCU
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
青銅
形状
ユニオン
種類
水道用継手
呼び径(A)
20
材質(パッキン)
ノンアス
関連資料:
(0.06MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材