ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー本体
ゼノアの エンジン式チェーンソー
G3401EZ1-25P12 チェーンソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83711296
品番
CA3410C
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"〜14"のバー長に対応。
タイプ
スプロケットノーズバー
チェンタイプ
25AP
乾燥質量(kg)
3.4
全長(cm)
38
燃料タンク容量(L)
0.27
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
全高(cm)
25
全幅(cm)
23
バー(cm)
30
オイルタンク容量(L)
0.2
排気量(cm
3
)
33.4