ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー本体
ゼノアの エンジン式チェーンソー
G3650EZ-91P16 チェーンソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83711314
品番
967722058
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
排気量37.2cm
3
でありながら、EZスタートで軽いスタート!プライマリーポンプ付きで、エンジン始動も楽々!16"バー搭載で、軽さ・パワー・耐久性がバランスよく、農業用途でオールマイティに活躍します。
タイプ
スプロケットノーズバー
チェンタイプ
91VXL
乾燥質量(kg)
4.2
全長(cm)
37
燃料タンク容量(L)
0.32
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
全高(cm)
27
全幅(cm)
23
バー(cm)
40
オイルタンク容量(L)
0.2
排気量(cm
3
)
37.2