メイン画像
OtterBOX
OtterBOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
OtterBOXの カバー・ケース・ポーチ
OtterBOXの タブレットケース
iPad [第9/8/7世代] ケース Defender ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83711734
品番
77-62032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート、合成ラバー、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
435.46
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185.17×16.00×261.62
対応機種
iPad (第9世代,第8世代,第7世代)
保証期間
1年間