メイン画像

iPad [第10世代]用ケース SYMMETRY 360 ELITE IPAD 10TH GEN Scholar グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83711750 品番77-90368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリカーボネート、合成ラバー、マイクロファイバーライナー Scholar Grey (ダークグレー / クリア) 質量(g)351 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185.52×12.40×254.22 対応機種iPad (第10世代) 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+ | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の落下試験実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする